Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltgerät - MSI-RM2B-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-RM2B-02
Artikeldetailsicht 1, MSI-RM2B-02
Artikeldetailsicht 2, MSI-RM2B-02
Artikeldetailsicht 3, MSI-RM2B-02
Artikel-Nr.:
     6682-547955
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     547955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Applikation: Signalumsetzung von elektronischen Sicherheits-Ausgängen auf potenzialfreie Relaiskontakte
Funktionen: Rückmeldepfad für EDM Einbindung
Wiederanlauf: automatisch
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: bis 4 (je nach Kategorie der vorgeschalteten Schutzeinrichtung), EN ISO 13849-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 2 Schließer / 1 Öffner
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St.
Sicherheits-Schaltausgang 1: Relais, Schließer
Sicherheits-Schaltausgang 2: Relais, Schließer
Anschluss: Federkraftklemme
Abmessung: 17,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Zulassungen: TÜV NRTL US, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114.1 mm
Breite:
17.5 mm
Höhe:
111 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais leuze, schutztürwächter, Sicherheits-Schaltgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,97*
€ 118,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,16*
€ 118,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,53*
€ 120,81*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,57*
€ 124,17*
Lager 6682
12
€ 15,90*
ab € 129,42*
€ 148,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.