Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesäule - DC-1000-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DC-1000-S2
Artikeldetailsicht 1, DC-1000-S2
Masszeichnung 1, DC-1000-S2
Masszeichnung 2, DC-1000-S2
Artikel-Nr.:
     6682-549621
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesäule

Abmessungen: 134 mm x 1.000 mm x 134 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.000 mm
Funktionen: Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken, justierbar, 2 Richtungen

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
134 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 263,89*
Zubehör
Leuze electronic
426527
ab € 264,75*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 314,78*
Zubehör
Leuze electronic
426528
ab € 528,61*
Zubehör
Leuze electronic
50144378
ab € 140,41*
Zubehör
Leuze electronic
426186
ab € 60,99*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.