Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesäule - UDC-1900-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UDC-1900-S2
Artikeldetailsicht 1, UDC-1900-S2
Artikeldetailsicht 2, UDC-1900-S2
Artikeldetailsicht 3, UDC-1900-S2
Masszeichnung 1, UDC-1900-S2
Masszeichnung 2, UDC-1900-S2
Artikel-Nr.:
     6682-549854
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke

Abmessungen: 160 mm x 1.960 mm x 149 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.900 mm
Funktionen: Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken, justierbar, 3 Richtungen

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
149 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
1960 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätesäule
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,44*
€ 324,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 296,67*
€ 329,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,04*
€ 340,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 309,05*
€ 347,69*
Lager 6682
5 Tage
32
€ 15,90*
ab € 372,32*
€ 408,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,39*
€ 485,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,82*
€ 481,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
426189
ab € 85,13*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 216,36*
Zubehör
Leuze electronic
426528
ab € 438,65*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 257,65*
Zubehör
Leuze electronic
50144378
ab € 126,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.