Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT Taster - ESB200-8TR-M12p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ESB200-8TR-M12p
Artikeldetailsicht 1, ESB200-8TR-M12p
Artikeldetailsicht 2, ESB200-8TR-M12p
Artikel-Nr.:
     6682-63000008
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Kontaktbestückung: 2NC
Leitungseinführung: , M12
Anschluss: Rundstecker
Abmessung: 80 mm x 102,3 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Einbaulage: beliebig
Schaltertyp: NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Betätigungskraft Taster: 25 N
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
102.3 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,69*
€ 78,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,69*
€ 78,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,12*
€ 81,90*
€ 5,00*
ab € 69,47*
€ 87,27*
Lager 6682
20
€ 15,90*
ab € 74,93*
€ 93,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,52*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,11*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.