Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD510-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R4
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R4
Artikeldetailsicht 2, MLD510-R4
Artikeldetailsicht 3, MLD510-R4
Masszeichnung 1, MLD510-R4
Artikel-Nr.:
     6682-66533300
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66533300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtvorhang leuze, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,50*
€ 978,70*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 880,54*
€ 984,18*
Frei Haus
ab € 1.002,44*
€ 1.099,27*
Frei Haus
ab € 1.015,85*
€ 1.110,16*
Lager 6682
5 Tage
11
€ 15,90*
ab € 1.080,81*
€ 1.185,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,16*
€ 1.410,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,99*
€ 1.400,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,12*
€ 1.356,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,61*
€ 1.325,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,81*
€ 1.286,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,68*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,68*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 42,00*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 77,71*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 157,47*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,22*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,09*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 256,87*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,94*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 292,41*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 426,95*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 432,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.