Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD520-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD520-R4
Artikeldetailsicht 1, MLD520-R4
Artikeldetailsicht 2, MLD520-R4
Artikeldetailsicht 3, MLD520-R4
Masszeichnung 1, MLD520-R4
Artikel-Nr.:
     6682-66553300
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66553300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtvorhang leuze, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,78*
€ 1.120,53*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.011,12*
€ 1.125,97*
Frei Haus
ab € 1.123,04*
€ 1.222,88*
Frei Haus
ab € 1.129,88*
€ 1.234,93*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.212,02*
€ 1.318,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,01*
€ 1.568,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,93*
€ 1.556,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,08*
€ 1.507,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,08*
€ 1.474,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,02*
€ 1.442,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,68*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,82*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 121,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,60*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,05*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,38*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 205,69*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,09*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 256,87*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,94*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 292,41*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 426,95*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 432,73*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 374,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.