Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC510R90-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC510R90-1200
Artikeldetailsicht 1, MLC510R90-1200
Artikeldetailsicht 2, MLC510R90-1200
Artikeldetailsicht 3, MLC510R90-1200
Masszeichnung 1, MLC510R90-1200
Artikel-Nr.:
     6682-68001912
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001912
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 90 mm
Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Ansprechzeit: 5 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1266 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,39*
€ 1.209,32*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,22*
€ 1.209,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.111,01*
€ 1.217,84*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.154,31*
€ 1.234,22*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.396,00*
€ 1.481,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,77*
€ 1.763,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,48*
€ 1.754,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,79*
€ 1.708,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,64*
€ 1.678,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,00*
€ 1.661,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 35,46*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,01*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,71*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 28,95*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,42*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 195,72*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 88,46*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,85*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,68*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,51*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,35*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,88*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 114,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.