Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC511R14-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC511R14-1200
Artikeldetailsicht 1, MLC511R14-1200
Artikeldetailsicht 2, MLC511R14-1200
Artikeldetailsicht 3, MLC511R14-1200
Masszeichnung 1, MLC511R14-1200
Artikel-Nr.:
     6682-68005112
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68005112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 14 mm
Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Ansprechzeit: 26 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1266 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.140,72*
€ 2.281,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.136,23*
€ 2.286,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.147,22*
€ 2.328,22*
Frei Haus
ab € 2.394,85*
€ 2.542,38*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.586,28*
€ 2.737,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,87*
€ 3.258,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.720,41*
€ 3.237,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.641,72*
€ 3.143,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.600,40*
€ 3.094,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.586,28*
€ 3.077,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 36,44*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,21*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,25*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,85*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,98*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,60*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,03*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 187,22*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 89,03*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,89*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,71*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130726
ab € 24,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.