Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC500T90-1500H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC500T90-1500H
Artikeldetailsicht 1, MLC500T90-1500H
Artikeldetailsicht 2, MLC500T90-1500H
Artikeldetailsicht 3, MLC500T90-1500H
Masszeichnung 1, MLC500T90-1500H
Artikel-Nr.:
     6682-68010915
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68010915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 90 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Reichweite: 0 ... 20 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1566 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,78*
€ 1.012,74*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,08*
€ 1.012,74*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 930,39*
€ 1.021,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 970,18*
€ 1.035,26*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.163,86*
€ 1.244,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,72*
€ 1.481,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,57*
€ 1.476,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,47*
€ 1.439,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,86*
€ 1.413,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,86*
€ 1.384,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 40,12*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,44*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,83*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,71*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,80*
Zubehör
Leuze electronic
426126
ab € 99,33*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 219,71*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 195,45*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 29,32*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 50,30*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 87,93*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,83*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,30*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.