Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC500T20-1500G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC500T20-1500G
Artikeldetailsicht 1, MLC500T20-1500G
Artikeldetailsicht 2, MLC500T20-1500G
Artikeldetailsicht 3, MLC500T20-1500G
Masszeichnung 1, MLC500T20-1500G
Artikel-Nr.:
     6682-68020215
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68020215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Guest
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 20 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Reichweite: 0 ... 15 m
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR
Abmessung: 29 mm x 1.514 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1514 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.529,37*
€ 1.597,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.505,17*
€ 1.602,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.560,05*
€ 1.626,68*
Frei Haus
ab € 1.741,77*
€ 1.810,92*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.878,48*
€ 1.952,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,04*
€ 2.322,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,30*
€ 2.308,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,99*
€ 2.262,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.878,67*
€ 2.235,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,48*
€ 2.235,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,72*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,92*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 182,05*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 89,39*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,90*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,37*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,26*
Zubehör
Leuze electronic
520101
ab € 256,43*
Zubehör
Leuze electronic
560020
ab € 296,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.