Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC511R30-1500.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC511R30-1500.1
Artikeldetailsicht 1, MLC511R30-1500.1
Artikeldetailsicht 2, MLC511R30-1500.1
Artikeldetailsicht 3, MLC511R30-1500.1
Masszeichnung 1, MLC511R30-1500.1
Artikel-Nr.:
     6682-68025315
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68025315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Funktionspaket: Basic
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Ansprechzeit: 30 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1566 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.166,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.247,94*
€ 2.675,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.231,58*
€ 2.655,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.182,51*
€ 2.597,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,15*
€ 2.577,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 41,14*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,20*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,25*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,03*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,92*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 16,00*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,62*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,09*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 187,61*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 89,31*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,79*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,63*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130726
ab € 24,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.