Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC300T40-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC300T40-1500
Artikeldetailsicht 1, MLC300T40-1500
Artikeldetailsicht 2, MLC300T40-1500
Artikeldetailsicht 3, MLC300T40-1500
Masszeichnung 1, MLC300T40-1500
Artikel-Nr.:
     6682-68090415
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68090415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 1, IEC 61508
Auflösung: 40 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Reichweite: 0 ... 20 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1566 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,73*
€ 726,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,26*
€ 731,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 672,32*
€ 743,90*
Frei Haus
ab € 748,22*
€ 814,90*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 807,00*
€ 879,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,92*
€ 1.047,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,09*
€ 1.024,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,79*
€ 999,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,00*
€ 960,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 41,36*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,04*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,82*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 16,04*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,60*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,13*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 187,56*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 89,14*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,91*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 33,56*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,38*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 38,79*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 111,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.