Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC320R90-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC320R90-1500
Artikeldetailsicht 1, MLC320R90-1500
Artikeldetailsicht 2, MLC320R90-1500
Artikeldetailsicht 3, MLC320R90-1500
Masszeichnung 1, MLC320R90-1500
Artikel-Nr.:
     6682-68092915
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68092915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 1, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 2, EN ISO 13849
Auflösung: 90 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Ansprechzeit: 6 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Standard

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1566 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,76*
€ 897,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 831,01*
€ 902,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 858,34*
€ 917,73*
Frei Haus
ab € 958,55*
€ 1.019,51*
Lager 6682
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.036,35*
€ 1.097,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,02*
€ 1.305,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,65*
€ 1.293,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,68*
€ 1.266,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,08*
€ 1.249,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,35*
€ 1.233,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 40,98*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,71*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,68*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,80*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 120,99*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,89*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,64*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,07*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,59*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 39,83*
Zubehör
Leuze electronic
50135124
ab € 53,68*
Zubehör
Leuze electronic
50135125
ab € 100,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.