Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Kühlgefäße
>
Flaschenkühler
>
Artikel
Flaschenkühler VARENNE II
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
669-990650136
Hersteller:
Kandinsky
Herst.-Nr.:
990650136
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
flaschen kühler
Flaschenkühler VARENNE II
Weitere Informationen:
Breite:
Ø 21 cm, 26,5 cm Höhe
Größe:
Für eine Flasche
Material:
Methylacrylat
... >
Geschenke, Dekoration
>
Lager 669
>
Flaschenkühler
Weitere Suchbegriffe:
Acrylkühler
,
Acryl
,
Kühler
,
Champagnerkühler
,
Weinkühler
,
Sektkühler
,
Weinkübel
,
Sektkübel
,
Champagnerkübel
,
Flaschenkübel
,
Spuckbehälter
,
Spuckkübel
,
Spucktopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flaschenkühler COSMOS II
Kandinsky
990650138
ab € 13,79*
Ähnlich
Flaschenkühler IDEAL I
Kandinsky
990650133
ab € 35,76*
Ähnlich
Flaschenkühler IDEAL II
Kandinsky
990650134
ab € 15,64*
Ähnlich
Flaschenkühler VARENNE I
Kandinsky
990650135
ab € 35,51*
Ähnlich
Flaschenkühler VIKING
Kandinsky
990650140
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen