Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möwius Latzhose Basic Plus kornblau Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6699-227718
Hersteller:
     Möwius
Herst.-Nr.:
     227718
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 48 marine
arbeitslatzhosen blau
MÖWIUS Latzhose BASIC PLUS in kornblau.

100% Baumwolle, ca. 270 g/qm, Öko-Tex Standard 100, Brustlatztasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Eingrifftaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Knopf, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit, geknöpfter Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil, Hosenträger mit Gummieinsatz, Clippy-Schnellverschluss-Schnallen an den Trägern, mit Knieverstärkung

Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
48
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhose Basic Plus, Basic Plus, Basic, Plus, Latzhose, Latzhosen, kornblau, blau, Baumwolle, BW270, BW 270, BW, Tasche, Seitentasche, Möwius, Ökotex, Öko-Tex, Taschen, Hose, Hosen, 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.