| |
|
| Artikel-Nr.: 6699-227720 Herst.-Nr.: 227720 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MÖWIUS Latzhose BASIC PLUS in kornblau. 100% Baumwolle, ca. 270 g/qm, Öko-Tex Standard 100, Brustlatztasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Eingrifftaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Knopf, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit, geknöpfter Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil, Hosenträger mit Gummieinsatz, Clippy-Schnellverschluss-Schnallen an den Trägern, mit Knieverstärkung Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 52 | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | ca. 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latzhose Basic Plus, Basic Plus, Basic, Plus, Latzhose, Latzhosen, kornblau, blau, Baumwolle, BW270, BW 270, BW, Tasche, Seitentasche, Möwius, Ökotex, Öko-Tex, Taschen, Hose, Hosen, 52 |
| | |
| |