| |
|
| Artikel-Nr.: 6699-229629 Herst.-Nr.: 229629 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MÖWIUS Latzhose POWER REFLEX, 65% Polyester, 35% BW, ca. 245 g/m², Öko-Tex Standard 100, Latz-Innentasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Außentasche, elastische Trägerabschlüsse, stabile Clipverschlüsse, große Seitentaschen, Knieverstärkungen mit Taschen für Polster und Reflexbiesen, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei Gesäßtaschen, Reflexbiesen an den Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 48 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht: | ca. 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latzhose, Latzhosen, Hose, Hosen, Power Reflex, Power, Reflex, Powerreflex, grau schwarz, grau, schwarz, Baumwolle, blau, 48 |
| | |
| |