Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖWIUS Latzhose POWER REFLEX, grau/schwarz, Gr.62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6699-229636
Hersteller:
     Möwius
Herst.-Nr.:
     229636
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
MÖWIUS Latzhose POWER REFLEX, 65% Polyester, 35% BW, ca. 245 g/m², Öko-Tex Standard 100, Latz-Innentasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Außentasche, elastische Trägerabschlüsse, stabile Clipverschlüsse, große Seitentaschen, Knieverstärkungen mit Taschen für Polster und Reflexbiesen, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei Gesäßtaschen, Reflexbiesen an den Seiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
62
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, Latzhose, Latzhosen, Hose, Hosen, Power Reflex, Power, Reflex, Powerreflex, grau schwarz, grau, schwarz, Baumwolle, blau, 62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möwius
229968
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.