Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschellen mit Bügel und Schallschutzeinlage, 3/4 Zoll, 28 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-10228
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     10228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Doppelschellen
din 4109

Doppelschellen mit Bügel und Schallschutzeinlage, 3/4 Zoll, 28 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Abstandsregulierung zwischen Wand und Rohr durch Langlöcher
  • Schallschutz für DIN4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • Abstand zwischen Bügel und Rohr 15 mm regulierbar
  • schraubergerechte Verschlussschrauben und Sechskantmuttern M 6
  • Rohrmittenabstand: 60 mm
  • Materialmaß Schellen: 20 x 2,0 mm
  • Matierialmaß Bügel: 20 x 2,0 mm
  • Breite 90 mm
  • Höhe 69 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
3/4 Zoll
Spannbereich:
28 mm
Materialmaße:
2,0 x 20 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
69 mm
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Doppelschelle, Bügelschelle, Bügelschellen, Doppelrohrschelle, Doppelrohrschellen, Paarschelle, Paarschellen, Zwillingsschelle, Zwillingsschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 0,8828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,43*
€ 36,21
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 29,90*
€ 35,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,34*
€ 33,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,47*
€ 32,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,58*
€ 31,63
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,07*
€ 26,26
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
10242
ab € 25,19*
Ähnlich
Treco
10235
ab € 23,82*
Ähnlich
Treco
10222
ab € 20,81*
Ähnlich
Treco
10215
ab € 20,24*
Ähnlich
Treco
10218
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.