Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschellen mit Bügel und Schallschutzeinlage, 1 Zoll, 35 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-10235
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     10235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Doppelschellen
din 4109

Doppelschellen mit Bügel und Schallschutzeinlage, 1 Zoll, 35 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Abstandsregulierung zwischen Wand und Rohr durch Langlöcher
  • Schallschutz für DIN4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • Abstand zwischen Bügel und Rohr 15 mm regulierbar
  • schraubergerechte Verschlussschrauben und Sechskantmuttern M 6
  • Rohrmittenabstand: 60 mm
  • Materialmaß Schellen: 20 x 2,0 mm
  • Matierialmaß Bügel: 20 x 2,0 mm
  • Breite 90 mm
  • Höhe 76 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 Zoll
Spannbereich:
35 mm
Materialmaße:
2,0 x 20 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
76 mm
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Doppelschelle, Bügelschelle, Bügelschellen, Doppelrohrschelle, Doppelrohrschellen, Paarschelle, Paarschellen, Zwillingsschelle, Zwillingsschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 0,9544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 32,81*
€ 39,04
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 32,34*
€ 38,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,68*
€ 36,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,66*
€ 35,30
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,76*
€ 34,22
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 23,86*
€ 28,39
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
10242
ab € 25,09*
Ähnlich
Treco
10222
ab € 20,72*
Ähnlich
Treco
10215
ab € 20,27*
Ähnlich
Treco
10228
ab € 22,01*
Ähnlich
Treco
10218
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.