Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Kälterohrträger
>
Artikel
Kälterohrschellen, Dämmstärke 19 mm, Außendurchmesser 18 mm, 3/8 Zoll
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-19918
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
19918
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen 18mm
kälterohrschellen
Kälterohrschellen, 18 mm, 3/8 Zoll
Rohrschellen - Stahl, galvanisch verzinkt
Isolierung aus PUR-Schaum 80 kg/m³
mit synth. Kautschuk 6 mm an den Stirnseiten
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +105°C
Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: 0,040 W/(m*K)
Isolierstärke: 19 mm
für Rohr-Außendurchmesser 18 mm, 3/8 Zoll
Schalenlänge 50 mm
angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
Nutzlast 700 N
Weitere Informationen:
Abmessung:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
18 mm
Dämmstärke:
19 mm
Breite:
50 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Empfohlene Nutzlast:
700 N
... >
Lager 66XC7
>
Rohrschellen
>
Kälterohrträger
Weitere Suchbegriffe:
Kälteschelle
,
Kälteschellen
,
Kälterohrschelle
,
Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindestange, M10, verzinkt
Treco
32010
ab € 9,71*
Zubehör
Gewindestange, M8, verzinkt
Treco
32008
ab € 6,16*
Zubehör
Stockschrauben 10 x 100
Treco
21010
ab € 13,15*
Zubehör
Stockschrauben 10 x 80
Treco
21008
ab € 10,86*
Zubehör
Stockschrauben 8 x 100
Treco
20810
ab € 8,45*
Zubehör
Stockschrauben 8 x 50
Treco
20805
ab € 4,83*
Zubehör
Stockschrauben 8 x 80
Treco
20808
ab € 6,73*
Zubehör
Universaldurchsteckdübel / Hohlraumdübel ohne Rand, 10mm
Treco
71511
ab € 5,80*
Zubehör
Universaldurchsteckdübel / Hohlraumdübel ohne Rand, 12mm
Treco
71512
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen