Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Sifon
>
Artikel
Röhrensifon "Profi" Edelstahl, verchromt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-221100_A2
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
221100_A2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Röhrensifon "Profi" Edelstahl, verchromt
Wandrohr 250 mm
Tauchrohr 120 mm
Edelstahl, verchromt 1 1/4" x 32 mm
nach DIN EN 274 geprüft
mit verdrehsicherer Dichtung am Tauchrohr
... >
Lager 66XC7
>
Heizung / Sanitär
>
Röhrensifone Edelstahl verchromt
Weitere Suchbegriffe:
geruchsverschluss edelstahl
,
geruchsverschluss
,
Geruchverschluss
,
Ablaufgarnitur
,
Ablaufarmatur
,
Zubehör
,
Waschtisch
,
Wanne
,
Spüle
,
Dusche
,
Ablauf
,
Messing
,
Waschbecken
,
Armatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,43*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flaschengeruchverschluss "Profi" Edelstahl, verchromt
Treco
221600_A2
ab € 4,98*
Ähnlich
Flaschengeruchverschluss "Standard" Edelstahl, verchromt
Treco
221500_A2
ab € 4,84*
Ähnlich
Röhrensifon "Standard" Edelstahl, verchromt
Treco
221000_A2
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen