Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 66XC7
>
Montagezubehör
>
Halteklammern
>
Artikel
Halteklammern, Profil 27/18 & 28/30, M 8
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-55208
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
55208
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halteklammer
Halteklammern
Profilklammer
Profilklammern
Halteklammern, Profil 27/18 & 28/30, M 8
Stahl, galvanisch verzinkt
verhindern bei schwerer Last ein Aufspreizen der Montageschienen bzw. Konsolen
Bohrloch: 9 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Bohrloch:
9 mm
Inhalt:
50 Stück
... >
Lager 66XC7
>
Montagezubehör
>
Halteklammern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,67*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 27/18
Treco
50002
ab € 3,76*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 28/30
Treco
50302
ab € 6,44*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 200 mm
Treco
51200
ab € 1,92*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 300 mm
Treco
51300
ab € 2,49*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 400 mm
Treco
51400
ab € 2,70*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 500 mm
Treco
51500
ab € 3,23*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 200 mm
Treco
51202
ab € 2,79*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 300 mm
Treco
51302
ab € 3,28*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 400 mm
Treco
51402
ab € 4,50*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 400 mm
Treco
51402
ab € 3,84*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 680 mm
Treco
51682
ab € 6,09*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 800 mm
Treco
51802
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen