Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Montageschiene
>
Sattelflansch Montageschiene
>
Artikel
Schienenkonsolen Profil 28/30, 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-51402
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
51402
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Schienenkonsolen Profil 28/30, 400 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
profilgleich den entsprechenden Montageschienen
Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 4 mm
Materialstärke der Konsolschiene 1,75 mm
Weitere Informationen:
Profil:
28/30
Länge:
400 mm
Materialstärke:
1,75 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 4 mm
... >
Lager 66XC7
>
Montagezubehör
>
Schienenkonsolen
Weitere Suchbegriffe:
Sattelflansch Montageschiene
,
Schienenkonsole Montageschiene
,
Schienenkonsole
,
auslegerkonsole montageschiene
,
Konsole
,
Konsolen
,
Schienenkonsolen
,
Montageschiene
,
Installationsschiene
,
Auslegerkonsole
,
Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,84*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halteklammern, Profil 27/18 & 28/30, M 10
Treco
55210
ab € 8,68*
Zubehör
Halteklammern, Profil 27/18 & 28/30, M 8
Treco
55208
ab € 8,67*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M10 x 30, 27/18 und 28/30
Treco
52103
ab € 14,67*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M10 x 50, 27/18 und 28/30
Treco
52105
ab € 16,80*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M8 x 30, 27/18 und 28/30
Treco
52083
ab € 12,75*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M8 x 50, 27/18 und 28/30
Treco
52085
ab € 14,90*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 28/30
Treco
50302
ab € 6,44*
Zubehör
Sattelflansche, längs, Profil 27/18 & 28/30
Treco
56002
ab € 2,59*
Zubehör
Sattelflansche, quer, Profil 27/18 & 28/30
Treco
56004
ab € 2,60*
Zubehör
Schiebemuttern, rechteckig, M 10
Treco
54010
ab € 19,27*
Zubehör
Schiebemuttern, rechteckig, M 8
Treco
54008
ab € 19,27*
Zubehör
Schiebemuttern, trapezförmig, M10, 27/18 und 28/30
Treco
52010
ab € 10,76*
Zubehör
Schiebemuttern, trapezförmig, M8, 27/18 und 28/30
Treco
52008
ab € 10,73*
Zubehör
Schienenverbinder, stabil, Profil 27/18 & 28/30
Treco
56000
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen