Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbeton-Metalldübel / Metalluniversaldübel, 5 x 30


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-72530
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     72530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel

Gasbeton-Metalldübel / Metalluniversaldübel, 5 x 30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • für brandsichere Rohrbefestigungen, entsprechend technischer Richtlinie für Gasinstallation (TRGI 3.3.7.2.)
  • geeignet für Beton, Vollsteine, Porenbeton, eingeschränkt für Hohlbaustoffe
Weitere Informationen:
Abmessung:
5 x 30 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gasbetondübel, Dübel, Metalluniversaldübel, Krallenanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,88*
€ 16,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,18*
€ 15,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,11*
€ 14,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
72160
ab € 17,11*
Ähnlich
Treco
72632
ab € 10,16*
Ähnlich
Treco
72838
ab € 11,74*
Ähnlich
Treco
72860
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.