| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1073327 Herst.-Nr.: ALU55375 EAN/GTIN: 4012094453750 |
| |
|
| | |
| Artikel Nr. ALU5537+Farbcode ohne Sprengring schwenkbar für Durchm. 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler 30° schwenkbar Leuchtmittelwechsel durch Herausnahme des Bajonett-Frontrings exklusive Leuchtmittel exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII) Außendurchmesser: 82 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: sonstige, Mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Einbaudurchmesser: 68 mm, Mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, Mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ''D-Zeichen'': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Wandmontage: false, geeignet für Einbaumontage: true, Mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: true, Farbtemperatur: -...- K, Verstellbarkeit: schwenkbar, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Stromschienenmontage: false, Lichtstrom: -...- lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, geeignet für Seilsystem: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, geeignet für Deckenmontage: true Farbe: Eisen gebürstet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ALU55375 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,39* | € 5,29* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,20* | € 6,20* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,92* | € 7,08* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,94* | € 7,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,16* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|