| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-1226116 Herst.-Nr.: Z194A EAN/GTIN: 4012932131888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zangenstromwandler 1...1000 A AC. Kompakte und handliche Stromzange Dauerhaft angeschlossene Sicherheitskabel Sicher nach IEC 61010 . Wechselstrom-Messzange mit Übersetzung 1000:1 Ausgangssignal: 1 mA AC / 1 A AC Genauigkeit: Klasse 1 (2,5VA) Messkategorie: CAT III 600 nach IEC 61010 Frequenzbereich: 40... 1000 Hz Zangenöffnung: 43 mm Kabellänge: 1,5 m Minimaler Übersetzungsfehler Große Zangenöffnung für Kabel bis 43 mm Durchmesser . Die Wechselstrom-Messzange ermöglicht die unterbrechungsfreie Messung von Wechselströmen durch Umschließen des Stromleiters oder der Stromschiene.. Die Wechselstrom-Messzange ist besonders geeignet zur Messung mit dem Multimeter METRALINE DM61.. 1 x Zangenstromwandler mit Anschlusskabel und 4mm Sicherheitssteckern 1 x Bedienungsanleitung Stromart: AC, Strommessbereich/AC: 1...1000 A, Widerstandsmessbereich: false, Zangenöffnung: 43 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Schnittstelle: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: true, Oberschwingungsmessung: true, Spannungsmessung, AC: false, Spannungsmessung, DC: false, Analoge Balkenanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Gossen Metrawatt GmbH | Produkt Typ: | WZ1001 | Ident Code: | Z194A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Zangen-Multimeter, Stromzange, Amperzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 30,37* | € 38,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,64* | € 44,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 34,93* | € 44,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 34,77* | € 44,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,60* | ab € 35,60* | € 45,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|