Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser System 8-28mm 122016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1477590
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     122016
EAN/GTIN:
     4021103220160
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Jokari® Kabelmesser System 4-70 mit mit wechselbaren Bügeln und TiN-beschichteter Sicherheitsklinge. 2-KomponentenWerkzeug mit verbesserter Ergonomie zur besseren Führung während des Abmantelvorganges und verletzungsfreiem Arbeiten. Bügelsystem ohne Zuhilfenahme von Werkzeug einfachst auszuwechseln; Bügelgröße im Auslieferungszustand für Kabeldurchmesser 8- 28 mm. Einstellbares und skalierbares Innenmesser für Längs- und Rundschnitt. Geschützte Hakenklinge mit einstellbarer Tiefe; automatischer Schutzmechanismus um beim ungewollten Abrutschen Schnittverletzungen zu vermeiden. TÜV/GS geprüft. Ausführung bis zu einem ø von 8-28 mm Länge der Klinge: 10 mm, Ausziehbar: false, Gesamtlänge: 255 mm, Zusammenklappbar: false, Schutzisoliert 1000 V: false, Mit Verriegelung: false, Klingenform: Hakenform, Mit Schutzabdeckung: true, Mit Schaber: false, Mit Gleitschuh: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Werkstoff der Klinge: sonstige, Kabelmesser: true, Cuttermesser: false, Automatischer Rückzug: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
122016
Weitere Suchbegriffe: cimco abisoliermesser, abisolier messer, Klinge für Messer, Kittmesser, Arbeitsmesser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 23,45*
€ 31,42*
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 31,89*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 25,45*
€ 34,07*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 34,31*
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 29,05*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0020
ab € 2,57*
Zubehör
Cimco
122020
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.