Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Rosshaar 143030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1506437
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     143030
EAN/GTIN:
     4021103430309
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger rosshaar 30cm
Handfeger in bester Qualität aus Rosshaar mit schwarzem Bart, aus Holz, Länge 300 mm Farbe: mehrfarbig, Gesamtlänge: 315 mm, Werkstoff des Griffs: Holz, Werkstoff der Borsten: Naturhaar
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
143030
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,55*
€ 10,65*
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 10,85*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 8,23*
€ 11,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,70*
Lager 6808
8
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.