Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1513014 Herst.-Nr.: 935-10013 EAN/GTIN: 5412386058325 |
| | |
|
| | |
| Kapillaraktives Feinöl. Mit Hochdruck-Additiven. Hohe Alterungsbeständigkeit. Dringt in jede Schmierstelle ein. Hochbelastbarer Schmierfilm. Silikon- und säurefrei, verharzt nicht. SPRÜHÖL 88 - das kapillaraktive Feinmechaniköl. Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen, Schieber und Schlösser. SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht. Funktion: Schutz/Schmierung, Einsatzbereich: Feinmechanik, Inhalt: 200 ml, Brennbar: true, Bleifrei: true, Chromatfrei: true, Schnell trocknend: true, Lackierbar: true Inhalt (ml): 200 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HellermannTyton GmbH | Produkt Typ: | SPRUEHOEL88(200) | Ident Code: | 935-10013 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmierspray, Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, schmierspray, Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 9,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,37* | € 9,30* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,85* | € 10,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,08* | € 10,38* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 7,93* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|