Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 200mm verchr. Mehrkomponentenhülle VDE 9516200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1529368
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     9516200
EAN/GTIN:
     4003773026761
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 16 200 Kabelschere schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 20 mm (70 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 70mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 20mm - AWG: 2 / 0 - VDE-geprüft: ja  . Isoliert: true, geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Griffausführung: 2-Komponenten, Mit Abisolierfunktion: false, Schneidbacken auswechselbar: false Schneidleistung Kupfer (mm): 20/70
Weitere Informationen:
Hersteller:
KNIPEX C. Gustav Putsch KG
Produkt Typ:
9516200
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, Profilstahlschere, Rosenschere, Telefonschere, Flachstahlschere, Bandeisenschere
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
€ 6,90*
ab € 34,82*
€ 41,14*
€ 4,80*
ab € 34,83*
€ 41,16*
€ 4,80*
ab € 34,77*
€ 41,16*
1 Tag
367
€ 7,90*
ab € 35,41*
€ 42,17*
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 47,60*
€ 55,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.