Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1530164 Herst.-Nr.: 117802 EAN/GTIN: 4021103178027 |
| |
|
| | |
| VDE-Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-Teilig, für Schlitzschrauben. Maße: 2,5x 0,4x75 mm (, -Artikelnr.11 7701), 3,0x0,5x100(-Artikelnr.11 702), 4,0x0,8x100 mm (-Artikelnr.11 7704), 5,5x1,0x125 mm (-Artikelnr. 11 7705); VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ1x80 mm (-Artikelnr.11 7741), PZ2x100(-Artikelnr.11 7742;) VDE-Phasenprüfer (250 V AC) Isoliert: true, Verpackung: Karton (Box), Schutzisoliert 1000 V: true, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 5, Gesamtzahl der Werkzeuge: 7, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 117802 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, schlitz-schraubendreher-satz 7-teilig, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,11* | € 38,65* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,30* | € 38,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,54* | € 40,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,14* | € 41,10* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 36,73* | € 48,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,73* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|