Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Sortiment 13-teilig 117000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1539217
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117000
EAN/GTIN:
     4021103170007
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
VDE-Schraubendreher-Sortiment ELEKTRO-MEGA-DRIVE-13teilig, VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5x0,4x75 mm (-Arikelnr. 11 7701), 3,0 x 0,5 x 100 mm (-Artikelnr. 11 7702), 4,0 x 0,8 x 100 mm (-Artikelnr. 11 7704), 5,5 x 1,0 x 125 mm (-Artikelnr. 11 7705); VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 mm (-Artikelnr.11 7731); PH2x100 mm (-Artikelnr. 11 7732), PZ1x80 mm (-Artikelnr. 11 7741), PZ2x100 mm (-Artikelnr. 11 7742), VDE-TXdreher T10 (-Artikelnr. 11 7910), T15 (-Artikelnr. 11 7915), T20 (-Artikelnr. 11 7920), T25 (-Artikelnr. 11 1280), VDE-Phasenprüfer (250 V AC) (-Artikelnr. 11 1280) Isoliert: true, Verpackung: Karton (Box), Schutzisoliert 1000 V: true, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 4, Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: 4, Gesamtzahl der Werkzeuge: 13, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingenmaterial: Chrom-Vanadium-Stahl, Kappe drehbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
117000
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vde-schraubendreher ph 1x80, vde-schraubendreher (torx®), cimco werkzeugsatz, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 65,92*
€ 80,31*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 69,54*
€ 84,21*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 72,24*
€ 87,40*
2 Tage
9
pro Stück
€ 6,40*
ab € 72,58*
€ 87,49*
Lager 6808
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 84,24*
€ 101,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.