Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-1542318 Herst.-Nr.: 05073406001 EAN/GTIN: 4013288036186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7-teilig 1x 893/4/1 K Universalhalter: 1/4'' x 50 mm 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 6 Wera Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. 1 Universalhalter 893/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. 05073406001 Verpackung: Kunststoffbox, Schutzisoliert 1000 V: false, Anzahl der Bits PH: 2, Anzahl der Bits PZ: 2, Anzahl der Bits Innensechsrund TX: 0, Anzahl der Bits Schlitz: 2, Anzahl der Bits gesamt: 6, Mit Magnethalter: true, Anzahl der Bits Innensechskant: 0, Anzahl der Bits TriWing: 0, Anzahl der Bits Zweiloch: 0, Mit Bit-Knarre: false, Anzahl der Bits Innenvierkant: 0, Mit Handgriff: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Wera Werkzeuge GmbH | Produkt Typ: | 05073406001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit PH, PH Bit, Phillips Bit, Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bit innensechskant 2x25, bit-satz wera, bit satz, Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,11* | € 8,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,21* | € 9,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,89* | € 14,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|