Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Wasserwaage 7cm Kunststoff, mit Gürtelclip 18115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1648327
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18115
EAN/GTIN:
     4005069181154
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage mit Elektriker-Spezialausstattung: Absolut schnelles und sicheres horizontales Ausrichten von UP-Schaltern und - Steckdose extra starker Seltenerd-Magnet bis zu 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete; durch die zusätzliche Bodenmessfläche nicht nur für Elektriker eine nützliche ''Immer-am-Mann-Wasserwaage''; Messgenauigkeit in Normallage ± 1,0 mm/m Länge: 67 mm, Anzahl der Libellen: 1, Werkstoff: Aluminium, Magnetisch: true, Variante: Variante 002
Weitere Informationen:
Hersteller:
STABILA-Messgeräte
Produkt Typ:
18115
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,11*
1
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 10,18*
2 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 10,66*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 8,45*
€ 10,72*
Lager 6808
20
1
€ 4,99*
ab € 8,29*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17953
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.