Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1683760 Herst.-Nr.: 9516160 EAN/GTIN: 4003773085966 |
| |
|
| | |
| 95 16 160 KNIPEX StepCut Klein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe. Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!. Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm². Schneidet ohne zu quetschen. Geschraubtes Gelenk: präzise, leichtgängig, langlebig. Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0 - VDE-geprüft: ja . Isoliert: true, geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Griffausführung: 2-Komponenten, Mit Abisolierfunktion: false, Schneidbacken auswechselbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | KNIPEX C. Gustav Putsch KG | Produkt Typ: | 9516160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,62* | € 33,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,58* | € 34,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,14* | € 34,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,34* | € 34,87* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,45* | € 38,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|