Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Kabelschere VDE mit Mehrkomponetnen-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Artikel-Nr.:
     4012-681264
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 160
EAN/GTIN:
     4003773085966
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Kabelschere, Kopf brüniert

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt. Mit Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Selbstsicherndes und nachstellbares Schraubgelenk. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.



Bis zu 40 % höhere Schneidleistung durch abgestufte Schneiden gegenüber einer normalen Kabelschere gleicher Länge. Schlanke Kopfform, erlaubt das Schneiden an schwer zugänglichen Stellen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Schneidwerte Ø:
15 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 16 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: knipex drahtschneider, kabelschere, Kabel-Schere, 3053810160, 53810160
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
1
€ 6,90*
ab € 28,84*
€ 38,00*
1
€ 4,90*
ab € 28,84*
€ 38,85*
3 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 38,94*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 39,03*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,27*
€ 39,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.