| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-1902983 Herst.-Nr.: 136141 EAN/GTIN: 4046827012129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmenkasten Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8146/1S71 -C844 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 500 V | Anschlussquerschnitt: 4 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe: dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T): 340,5 x 170 x 91 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz: | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db | Umgebungstemperatur °C: -40 .... +40 °C | Silikonfrei: Nein | 32 ST WAGO 2004 2-Leiter 4 mm² grau | 5 ST WAGO 2002 4-Leiter 2,5 mm² grün-gelb | 1 ST Tragschiene 35 x 301 mm | 16 ST Kabeleinführung schwarz mit Stopfen | M20 Ø 6 ... 13 mm | 1 ST Kabeleinführung schwarz mit Stopfen | M16 Ø 4 ... 9 mm | 1 ST Kabeleinführung schwarz | M32 Ø 13 ... 21 mm | Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Stahl R. Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | 8146/1S71-C844 | Ident Code: | 136141 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 432,52* | € 511,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 435,96* | € 512,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 429,75* | € 518,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 492,04* | € 579,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|