| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1932534 Herst.-Nr.: 502178 EAN/GTIN: 4058205020428 |
| |
|
| | |
| Die wiederaufladbare Allround-Taschenlampe P5R Core ist 106g leicht und passt bequem in die Jacken- oder Hosentasche. Sie verfügt über ein patentiertes Fokussiersystem für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Dank der innovativen Flex Sealing-Technologie steckt die Leuchte selbst dauerhaftes Untertauchen locker weg (Schutzklasse IP68). Die verschiedenen Lichtfunktionen lassen sich über den Schalter individuell anpassen und programmieren. Bei einer Länge von 12,3 cm erreicht die Leuchte in der stärksten von vier Leuchtstufen eine flimmerfreie Lichtleistung von 500 lm (Boost), womit eine Leuchtweite von bis zu 250 m erreicht wird (Power-Modus: 350lm, 180m). Im Energiesparmodus mit 15 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 25 Stunden. Daneben steht eine Blink-, SOS- und Stroboskopfunktion sowie eine Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 750 mAh) wird bequem über das beiliegende Magnetladekabel innerhalb von 2 Stunden geladen. Optisch warnt die Leuchte bei niedrigem Akkustand und gibt beim Aufladen den Ladestand an. Eine praktische Handschlaufe rundet den Lieferumfang ab. Gewicht mit Akku: 106 g. Länge (defokussiert): 123 mm. Kopfdurchmesser: 29 mm. Gehäusedurchmesser: 22 mm. Gehäusematerial: Aluminium. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Position, Blink, S.O.S., Strobe. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Frontschalter. Eigenschaften: Dimmbar, Transportsicherung, Flimmerfrei, Memory Funktion, Sicherungsmodus. Lieferumfang: P5R Core, 1 Akku, Handschlaufe, Magnetladekabel. Schutzklasse: IP68. Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: true, ANSI: AA, Länge: 123 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP68, Mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Mignon, Gesamtgewicht: 106 g, Anzahl der Batterien: 1, Mit Batterien mitgeliefert: true, Lichtstrom: 15...500 lm, Lichtstrom einstellbar: Stufen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ledlenser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 502178 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,22* | € 49,06* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 40,69* | € 49,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,82* | € 49,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 41,08* | € 49,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 41,34* | € 50,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|