Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1960332 Herst.-Nr.: 435-00752 EAN/GTIN: 4031026599663 |
| | |
|
| | |
| Exzellentes Fließverhalten, sichtbare homogene Mischung durch grün eingefärbte Komponente B. Flexibilität durch Entnahme kleinerer Einsatzmengen, Mischungsverhältnis 1:1. Elastisch, vibrationsdämpfend, rückstandslos entfernbar. Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder. Schnellere Aushärtung und Verarbeitungszeit, Hervorragende Isoliereigenschaften, ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit. Kennzeichnungs-, halogen- und isocyanatfrei, SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden. RELICON Religel Plus ist ein grün transparentes, weich elastisches 2-Komponenten Silikongel. Es wird in transparenten Dosierflaschen oder Kanistern, inkl. Messbecher und Rührstab geliefert. Es eignet sich besonders gut für den Verguss von Kabelabzweigkästen im Niederspannungsbereich, zur elektrischen Isolierung im Niederspannungsbereich, in Abzweigdosen, in Gebäudetechnik, in Platinen-Vergusstechniken, im Modellbau, im Erdreich, in Hobbyinstallationen. Inhalt: 970 g, Werkstoff: sonstige, Bergbauzulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HellermannTyton GmbH | Produkt Typ: | RELIGELPLUS1.000-SIG-CL/GN(1000) | Ident Code: | 435-00752 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,74* | € 55,07* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 43,62* | € 55,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,84* | € 55,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,20* | € 62,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,17* | € 63,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|