Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 8-22mm Messing, vernickelt l=109,5mm 9270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2011556
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057507
EAN/GTIN:
     4012195388517
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
obo bettermann banderdungsschelle 8...
banderdungsschellen obo
• für Rohre Ø 8-22 mm • Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm² • Schellenkörper und Schrauben aus Messing, vernickelt • Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA) Oberflächenschutz: vernickelt, Anzahl der Leiter: 2, Werkstoff: Messing, Querschnitt des anzuschließenden Leiters: 2,5...10 mm², Klemm-/Spannbereich: 8...22 mm Spannbereich (mm): 8-22
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
9270
Ident Code:
5057507
Weitere Suchbegriffe: banderdungsschellen, Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6416*
€ 2,4929*
6 Tage
358
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,493*
3 Tage
309
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,54*
1
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,55*
Lager 6808
123
1
€ 4,99*
ab € 2,0948*
€ 3,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0648*
€ 3,64711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8448*
€ 3,38531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7348*
€ 3,25441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6448*
€ 3,14731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5248*
€ 3,00451
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0948*
€ 2,49281
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.