Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme COMPACT 2- Leiter-Klemme transp. 221-612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2034455
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-612
EAN/GTIN:
     4055143704168
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,5...6 mm², AWG-Bereich: 10...20, Nennquerschnitt: 0,5...6 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, Mit Betätigungshebeln: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
221-612
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36181*
€ 0,47181*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36677*
€ 0,47677*
Lager 6808
1550
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3672*
€ 0,4772*
1 Tag
550
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,37*
€ 0,48*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3764*
€ 0,4964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4272*
€ 0,50837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510
ab € 0,6741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
ab € 0,722*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510/000-053
ab € 0,744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.