Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Box Größe 2 IPx8 Serie 221, 2273 max.6mm² 207-1432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2041251
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     207-1432
EAN/GTIN:
     4055144097290
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221; max. 6mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 2; grau Ausführung: Gel, Halogenfrei: true, geeignet für: sonstige, Typ: sonstige, Kabeldurchmesser Hauptkabel: -...- mm, Kabeldurchmesser Abzweigkabel: -...- mm, Bergbauzulassung: false, Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: -...- mm², Leiternennquerschnitt Hauptkabel: -...- mm², Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
207-1432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.