Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindebogen M25 für ALU-Gewinde ES ABG-E25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2080602
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     21060025
EAN/GTIN:
     4013960183962
Suchbegriffe:
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
ABG-E ist ein Aluminium-Gewindebogen aus stranggepresstem Aluminium, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (AMG-E). Verwendet wird dieser Gewindebogen für das Aluminiumrohr Alu Gewinde-ES. Der Vorteil liegt in der sehr schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: Aluminium, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 25 mm, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, Mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Radius: 110 mm VPE: 25 Stck. Größe: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
ABG-E25
Ident Code:
21060025
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Rohrbogen Kabelschutzrohr, gewinde winkel, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,92*
€ 12,92*
1
€ 5,00*
ab € 11,63*
€ 15,77*
2 Tage
34
25
€ 5,90*
ab € 14,1112*
€ 16,6612*
1
€ 3,90*
ab € 13,15*
€ 17,84*
Lager 6808
12
1
€ 4,99*
ab € 13,89*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.