Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckmuffe 20mm Länge 48mm IESM20AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2102537
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IESM20AL
EAN/GTIN:
     4046933001017
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
alu steckmuffe m20
steckmuffe
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Stoßstellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. für Steckrohr: IESR ... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 20 mm Länge: 48 mm Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T5 Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Mit Innengewinde: false, Mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IESM20AL
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe m20, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,41*
3 Tage
769
1
€ 6,40*
ab € 1,09965*
€ 1,78965*
2 Tage
55
1
€ 4,98*
ab € 1,12*
€ 1,82*
Lager 6808
82
1
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,84*
6 Tage
127
1
€ 6,50*
ab € 1,58*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.