Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckmuffe 32mm Länge 68mm IESM32AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2102539
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IESM32AL
EAN/GTIN:
     4046933001031
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
steckmuffe
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Stoßstellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. für Steckrohr: IESR ... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 32 mm Länge: 68 mm Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T5 Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Mit Innengewinde: false, Mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IESM32AL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,07*
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,50*
5 Tage
1270
1
€ 6,40*
ab € 1,60739*
€ 2,52739*
Lager 6808
264
1
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,74*
1 Tag
36
1
€ 4,98*
ab € 1,75*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.