Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen M20 verzinkt für Staro Steck ES-V SBS-E-V20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2107055
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20560020
EAN/GTIN:
     4013960166729
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Steckmuffe
steckbogen fränkische
SBS-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stahlrohres Staro Steck-ES-V. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: Zink, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Durchmesser: 20 mm, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, Mit Muffe: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 80 mm Größe: 20 VPE: 25 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBS-E-V20
Ident Code:
20560020
Weitere Suchbegriffe: stapa steckbogen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,81839*
€ 11,76839*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 11,104*
€ 13,164*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,287*
€ 13,457*
Lager 6808
9
1
€ 4,99*
ab € 9,81*
€ 13,48*
1
€ 5,00*
ab € 10,96*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.