| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2122295 Herst.-Nr.: 9870032 EAN/GTIN: 4021922201531 |
| |
|
| | |
| HEGLERFLEX-Verbindungsmuffe EYLF-profiline ist eine nicht flammwidrige, halogenfreie Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefinen, in der Farbe schwarz für HEGLERFLEX EYLF-profiline, EYLF, EM 105, ELH-LS und EMH-LS. Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyolefine, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Mit Innengewinde: false VPE (St.): 50 Farbe: schwarz, gerillt Weitere Informationen: | | Hersteller: | HEGLER PLASTIK GmbH | Produkt Typ: | MUFFE32 | Ident Code: | 9870032 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,08655* | € 1,42655* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,65* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|