Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRN-Kanal Grundprofil PVC verkehrsweiß BRN6521019016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2189378
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN6521019016
EAN/GTIN:
     4012740008112
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x210mm aus PVC in vweiß.Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen Geräteeinbaubereich. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Breite: 210 mm, Halogenfrei: false, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 9016, Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 3, Anzahl der steckbaren Trennwände: 1, Montagelochung im Boden: true, Mit Kabelhalteklammer: true, Mit Kanalverbinder: true, Nutzbarer Querschnitt: 11300 mm², Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 65 mm, Oberteilbreite 3: 65 mm, Mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Ausführung Rückwand (Innenseite): durchlaufendes C-Profil, Bauform rechteckig: true, Oberteile mitgeliefert: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
BRN6521019016
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal, brüstungskanal hager, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
78
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 36,71*
€ 48,10*
2 Tage
46
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 36,79*
€ 48,10*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 38,39*
€ 50,19*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,715*
€ 52,285*
3 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 39,94*
€ 52,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 48,10*
€ 57,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,96*
€ 54,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,02*
€ 52,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 42,86*
€ 51,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,71*
€ 43,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR652104H9016
ab € 27,68*
Zubehör
Hager
BR652105H9016
ab € 27,76*
Zubehör
Hager
M1043
ab € 6,13*
Zubehör
Tehalit
BRTB
ab € 5,51*
Zubehör
Tehalit
BR210WK9016
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.