Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2200423 Herst.-Nr.: LF2003508014 EAN/GTIN: 4012740140294 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm braun.Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Breite: 33 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 20 mm, RAL-Nummer: 8014, Vorprägungen: false, Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 0, Mit Kabelhalteklammer: false, Mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 440 mm², Mit Schutzfolie: false, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LF2003508014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, installationskanal hager, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 2,52* | € 3,79* | | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 2,53* | € 3,81* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 3,34* | € 5,01* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 3,375* | € 5,065* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|